Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagschiene für Locher 5058, Kunststoff, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagschiene für Locher 5058, Kunststoff, dunkelgrau
Anschlagschiene für Locher 5058, Kunststoff, dunkelgrau
Anschlagschiene für Locher 5058, Kunststoff, dunkelgrau
Anschlagschiene für Locher 5058, Kunststoff, dunkelgrau
Anschlagschiene für Locher 5058, Kunststoff, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-17250089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     17250089
EAN/GTIN:
     4002432355235
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Leitz Anschlagschiene für Locher. Für Locher 5058 und als Ersatz für die Locher 5038, 5055, 5005, 5008, 5138, 5012, 5022. Material: Kunststoff. Länge: 136 mm. Farbe: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Farbe:
Dunkelgrau
Verwendung für Produkt:
Locher 5038, 5055, 5005, 5008, 5138, 5012, 5022
Länge:
136
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
17290085
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.