Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummizugmappe EXACOMPTA 55502E, für Format A4, 240mm breit, 320mm hoch, Verschluss Ja, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-040458
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55502E
EAN/GTIN:
     3130630555025
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe aus Manilakarton mit 3 Klappen, Gummizug und Rückenetikett, intensive Farben.
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel ja, Füllvermögen 30mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
blau
Breite:
240
Höhe:
320
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel:
ja
Verschluss:
Ja
Art des Verschlusses:
Gummizug
Füllvermögen:
30
Zertifikate und Zulassungen:
FSC zertifiziert
Material:
Manilakarton
Papiergewicht:
400
Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, einschlagmappe a4 karton blau, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Aktendeckel mit Gummizug, Aktenmappe, Aktenmappe (Karton), Aktenmappen, Einlegemappe, Einlegemappen, Einschlagmappen, Flügelmappen, Gummizugmappen, Jurismappen, Sammelmappen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,70*
€ 1,32*
2 Tage
139
1
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,34*
7 Tage
2402
25
€ 12,00*
ab € 1,09*
€ 1,65*
Lager 107
25
€ 4,30*
ab € 1,15*
€ 1,67*
8 Tage
39
1
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 86,86*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,21*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 86,72*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 0,89*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 86,86*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 87,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.