| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-55502E Herst.-Nr.: 55502E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sammelmappe mit Gummizüge Manila-Karton 400g/m2 - A4 Blau Edler und zugleich ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Die leuchtenden Farben bringen ein Farbenspiel in Ihre Ablage und Archivierung. Rückenetikett zur Beschriftung der Mappe. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 94 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 2645.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Manila-Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Blau | Stärke Deckel: | 500µ | Mit Rückenetikett: | Ja | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, dokumentenmappe a4 karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| | |
| |