| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-55751E Herst.-Nr.: 55751E EAN/GTIN: 3130630557517 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Monoblock Scotten Manila-Karton 425g Nature Future, für Format DIN A4 Schwarz Sammelmappe "Monoblock", d. h. Karton aus einem Stück geschnitten, mit Klappen, Rücken bis zu 35 mm. Aus besonders hochwertigem Karton mit einer Rillung, die eine angenehme Griffsicherheit schafft. Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 100 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 20.0 MM Gewicht : 1000.0 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 215.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 5300.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Manila-Karton gerillt | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Schwarz | Stärke Deckel: | 550µ | Mit Rückenetikett: | Ja | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |