Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Monoblock Scotten Manila-Karton 425g Nature Future, für Format DIN A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 55753E, : presenté de face
produit : 55753E, : presenté de face
produit : 55753E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     2424-55753E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55753E
EAN/GTIN:
     3130630557531
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Monoblock Scotten Manila-Karton 425g Nature Future, für Format DIN A4 Grün Sammelmappe "Monoblock", d. h. Karton aus einem Stück geschnitten, mit Klappen, Rücken bis zu 35 mm. Aus besonders hochwertigem Karton mit einer Rillung, die eine angenehme Griffsicherheit schafft. Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 100 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 20.0 MM Gewicht : 1000.0 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 215.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 5300.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton gerillt
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
550µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Weitere Suchbegriffe: exacompta eckspanner din a4 colorspankarton grün, eckspanner a4, eckspanner karton, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
275
50
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,74*
€ 2,32*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,20*
€ 3,18*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,79*
€ 3,29*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,36*
€ 4,30*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,75*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,75*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 87,01*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 86,68*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 0,89*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 86,76*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 86,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.