Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour GRIP FABER-CASTELL 112412


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-040386
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112412
EAN/GTIN:
     4005401124122
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Mit umweltfreundlichem Wasserlack. Die Farben sind voll wasservermalbar und die patentierte Soft-Grip-Zone sorgt für einen sicheren und rutschfesten Griff. Ergonomische Dreikantform für ermüdungsfreies Malen. Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft (ECO Pencil). Auswaschbar aus den meisten Textilien. Leichtes Spitzen.
Weitere Informationen:
Minenfarbe:
12 Farben sortiert
Minenstärke:
3
Lackierung auf Wasserbasis:
ja
Inhalt der Packung:
Kartonetui
Besonderheit:
mit Soft-Grip-Zone
Länge:
175
wasservermalbar:
ja
Schaftmaterial:
Holz
Material Mine:
Pigmente, Naturwachs, Bindemittel, Stearate, Talkum
Stiftform:
dreikant
Schaft lackiert:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Dünnkernfarbstift, Dünnkernstift, faber castell aquarellstifte 36er, aquarellfarbstifte faber-castell, aquarellfarbstifte 24 farben, Buntstift Colour GRIP, Bleistift für Erstklässler, Buntstift, Doppelfarbstift, Dreikant-Buntstift, Dreikantbuntstift, Farbstifte, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, Kunstharz-Buntstift, Kunstharz-Farbstift, Kunstharzbuntstift, Kunstharzfarbstift, Malstift, Schreibgerät, Schreibgeräte, Schreiblern-Buntstift, Schreiblernbleistift, Schreiblernbuntstift, Schreiblernstift, Sechskant-Buntstift, Sechskantbuntstift, Silbentrennstift, Zeichenstift, Zeichenstift (Buntstift), Zeichenstifte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 4,87*
€ 7,36*
1 Tag
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 4,86*
€ 7,37*
1 Tag
4264
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 4,96*
€ 7,56*
Lager 107
1
pro Etui
€ 4,30*
ab € 5,63*
€ 8,56*
2 Tage
18
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 5,69*
€ 8,66*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 8,56*
€ 10,19
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 7,73*
€ 9,20
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 7,53*
€ 8,96
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 7,42*
€ 8,83
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 6,79*
€ 8,08
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 5,63*
€ 6,70
pro Etui
1 Etui enthält 12 Stück (ab € 0,46917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112424
ab € 10,38*
Zubehör
Faber-Castell
112423
ab € 12,90*
Zubehör
Faber-Castell
112435
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.