Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 48 REFILL FABER-CASTELL 15 48 15, Schaft dunkelgrün, inkjetgeeignet nein, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     107-037945
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     15 48 15
EAN/GTIN:
     4005401548157
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Nachfüllbar, für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Universaltinte auf Wasserbasis mit hoher Leuchtkraft und hoher Markierleistung. Kappe und Abschlussknopf in Leuchtfarbe. Kappe und Schaft 100 % Rezyklat. Strichstärke 1 - 5 mm.
lichtbeständig ja, Inhalt der Packung 1 Stück, Tinte/Tusche Universaltinte auf Wasserbasis, Offenlagerungsfähigkeit ja, Spitze austauschbar nein
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Schaftfarbe:
dunkelgrün
inkjetgeeignet:
nein
lichtbeständig:
ja
nachfüllbar:
ja
schattenfrei kopierbar:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
Tinte/Tusche:
Universaltinte auf Wasserbasis
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
mit Clip:
ja
Spitze austauschbar:
nein
max. Strichstärke:
5
min. Strichstärke:
1
Besonderheit:
hohe Leuchtkraft hohe Markierleistung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanent marker, Textliner 48 REFILL, Flüssigtextmarker, Highlighter-Set, Leuchtmarker-Set, Leuchtmarkierer, Marker, Marker (Textmarker), Markierstift, Markierstift (Textmarker), Markierstifte, Neonmarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Textmarker), Schreibgeräte, Textliner, Textmarker-Set, Textmarkerstift, Textmarkierstift, Textmarkierstifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,33*
€ 0,61*
2 Tage
168
1
€ 5,49*
ab € 0,39*
€ 0,71*
2 Tage
260
1
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,72*
1
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,75*
11 Tage
178
1
€ 5,87*
ab € 0,39*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
154915
ab € 2,94*
Zubehör
Faber-Castell
154851
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
154807
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
154863
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
154828
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
154821
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.