Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-037903 Herst.-Nr.: H 25123 52 EAN/GTIN: 4012086015324 |
| |
|
| | |
| Mit metallgefasster Mine, Tinte trocknet auch geöffnet nicht aus, sofort trocknend, wischfest, ungiftig und wasserbeständig. Kappe mit Metallclip. wasserfest ja, Kappenfarbe in Schreibfarbe Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | grün | Schaftfarbe: | grün | Mine auswechselbar: | nein | für Schablone geeignet: | nein | lichtbeständig: | nein | nachfüllbar: | nein | wasserfest: | ja | Offenlagerungsfähigkeit: | ja | Kappenfarbe: | in Schreibfarbe | Material Clip: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, penxacta feinschreiber, feinschreiber, PENXACTA Feinschreiber, Faserschreiber (Folienschreiber), Faserzeichner, Feinschreiber (Folienschreiber), Fineliner (Folienschreiber), Folienschreiber, Folienstift, OHP-Marker, OHP-Stift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Schreibgeräte, Tintenzeichner, Universalstift (Folienschreiber) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,58* | € 1,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,60* | € 1,13* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,64* | € 1,23* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,87* | € 1,36* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,80* | € 3,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|