Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Penxacta 0,5 gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner Penxacta 0,5 gn
Fineliner Penxacta 0,5 gn
Fineliner Penxacta 0,5 gn
Fineliner Penxacta 0,5 gn
Artikel-Nr.:
     1682-302214460
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     H2512352
EAN/GTIN:
     4009746003579
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner Penxacta 0,5 grün
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Pencacta
Artikelbezeichnung:
Feinschreiber
Ausführung der Spitze:
metallgefasst
Farbe des Schaftes:
grün
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Material des Clips:
Metall
Farbe der Kappe:
grün
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Strichstärke:
0,5 mm
Typbezeichnung der Mine:
Fineliner
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wischfeste, farbintensive Tinte
wasserfest:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
geeignet für Schablone:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Pencacta
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
278
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,19*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,61*
€ 1,20*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,87*
€ 1,35*
9 Tage
352
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,76*
€ 1,44*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.