Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENXACTA Feinschreiber helit H 25123 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-037901
Herst.-Nr.:
     H 25123 25
EAN/GTIN:
     4012086015300
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Mit metallgefasster Mine, Tinte trocknet auch geöffnet nicht aus, sofort trocknend, wischfest, ungiftig und wasserbeständig. Kappe mit Metallclip.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
nein
Schreibfarbe:
rot
Kappenfarbe:
in Schreibfarbe
lichtbeständig:
nein
Schaftfarbe:
rot
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
nachfüllbar:
nein
wasserfest:
ja
Material Clip:
Metall
für Schablone geeignet:
nein
dokumentenecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, fineliner penxacta 0,5mm rot, feinliner rot, feinliner 0,5mm, PENXACTA Feinschreiber, Faserschreiber (Folienschreiber), Faserzeichner, Feinschreiber (Folienschreiber), Fineliner (Folienschreiber), Folienschreiber, Folienstift, OHP-Marker, OHP-Stift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Schreibgeräte, Tintenzeichner, Universalstift (Folienschreiber)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
246
1
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,18*
1
€ 7,95*
ab € 0,61*
€ 1,20*
10
€ 4,16*
ab € 0,87*
€ 1,36*
9 Tage
170
1
€ 5,87*
ab € 0,74*
€ 1,41*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.