Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Penxacta 0,5 ro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Penxacta 0,5 ro
Fineliner Penxacta 0,5 ro
Fineliner Penxacta 0,5 ro
Fineliner Penxacta 0,5 ro
Artikel-Nr.:
     C1137-H2512325
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     H2512325
EAN/GTIN:
     4009746003555
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner Penxacta 0,5 rot
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Feinschreiber
Farbe der Kappe:
rot
Produkt-Typbezeichnung:
Pencacta
Strichstärke:
0,5 mm
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
metallgefasst
Farbe des Schaftes:
rot
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Clips:
Metall
wasserfest:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Fineliner
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wischfeste, farbintensive Tinte
nachfüllbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
geeignet für Schablone:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Pencacta
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.