Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner point 88® STABILO® 88/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-037849
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/36
EAN/GTIN:
     4006381105255
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Metallgefasste Spitze für eine lange Lebensdauer. Lineal- und schablonengeeignet. Hoher Schutz vor dem Austrocknen ohne Kappe. Erhältlich in 55 brillante Farben ? inklusive 6 Leuchtfarben. Strichstärke 0,4 mm. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
nein
Schreibfarbe:
smaragdgrün
Kappenfarbe:
in Schreibfarbe
lichtbeständig:
ja
Tinte/Tusche:
auf Wasserbasis
Inhalt der Packung:
1 Stück
Besonderheit:
Mit metallgefasster Spitze für lange Lebensdauer, Kappe am S
Schaftfarbe:
orange mit weißen Kantenstreifen
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
nachfüllbar:
nein
wasserfest:
nein
für Schablone geeignet:
ja
Typenbezeichnung Mine:
Faserspeicher
dokumentenecht:
nein
Material/Ausführung Griffzone:
PP
Weitere Suchbegriffe: stabilo fineliner 0,4 mm grün, stabilo feinliner, feinliner grün, Fineliner point 88®, Faserschreiber, Faserschreiber (Folienschreiber), Faserzeichner, Feinschreiber (Folienschreiber), Fineliner (Folienschreiber), Folienschreiber, Folienstift, OHP-Marker, OHP-Stift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Schreibgeräte, Tintenzeichner, Universalstift (Folienschreiber)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9869
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,41*
€ 0,75*
6 Tage
92
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,42*
€ 0,80*
2 Tage
1219
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,80*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,82*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,47*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.