Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner point 88®, 0,4 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761088011
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/36
EAN/GTIN:
     4006381105255
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
STABILO® point 88®. Der universelle Fineliner für Schüler, Studenten und Profis. Europas Fineliner Nr. 1. Einzigartige Sechskantoptik mit Streifendesign. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, grün, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
grün
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
wasserfest:
nein
dokumentenecht:
nein
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
lichtbeständig gegeben:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
ja
Weitere Suchbegriffe: stabilo fineliner 0,4 mm grün, stabilo feinliner, feinliner grün, tinte, stift, fine, feinliner, lehrer, schule, kinder, schüler, Büro, Office, hochwertig, brilliant, stabil, Spitze, bunt, viele Farben, Schreiben, fein, design, wischfest, handlettering, linkshänder, rechtshänder, kalligrafie, coloring, zeichnen, malen, lettering, Etui, Set, Uni, austrocknen, austrocknungsschutz, streifendesign, sechskantoptik, fineliner, studium, unterstreichen, klassiker, grün
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
9869
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,41*
€ 0,75*
7 Tage
92
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,42*
€ 0,80*
3 Tage
1219
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,82*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,47*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.