Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-761088011 Herst.-Nr.: 88/36 EAN/GTIN: 4006381105255 |
| |
|
| | |
| STABILO® point 88®. Der universelle Fineliner für Schüler, Studenten und Profis. Europas Fineliner Nr. 1. Einzigartige Sechskantoptik mit Streifendesign. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, grün, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | Farbe: | grün | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Farbe des Schaftes: | orange | Mine auswechselbar: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | Strichstärke: | 0,40 mm | dokumentenecht: | false | wasserfest: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stabilo fineliner 0,4 mm grün, stabilo feinliner, feinliner grün, Büro, Etui, Office, Schreiben, Set, Spitze, Uni, austrocknen, austrocknungsschutz, brilliant, bunt, coloring, design, fein, feinliner, fine, fineliner, grün, handlettering, hochwertig, kalligrafie, kinder, klassiker, lehrer, lettering, linkshänder, malen, rechtshänder, schule, schüler, sechskantoptik, stabil, stift, streifendesign, studium, unterstreichen, viele Farben, wischfest, zeichnen, tinte |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,41* | € 0,75* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,42* | € 0,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,44* | € 0,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,45* | € 0,82* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,47* | € 0,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|