Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker MULTIMARK, wasserfest FABER-CASTELL 15 13 99, Strichstärke 0.6mm, Strichstärke F, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-034080
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     15 13 99
EAN/GTIN:
     4005401513995
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Ideal für CD/DVD, Overheadfolien, etc. und fast alle glatten Oberflächen, wie z.B. Stein, Holz, Metall, Glas, Plastik. Mit integriertem Spezialradierer. Radierbar auf fast allen CDs/DVDs mit glatten Oberflächen. Leuchtkräftig, farbintensiv und randscharf. Sekundenschnell trocken. Wasserfest. Kappe und Schaft aus 94 % Rezyklat. Made in Germany.
Schaftfarbe schwarz, Tinte/Tusche Tinte auf Alkoholbasis, Ausführung der Spitze Rundspitze, nachfüllbar nein, wasserfest ja, Inhalt der Packung 1 Stück, Offenlagerungsfähigkeit nein
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke (mm):
0.6
Strichstärke (codiert, F, M, S):
F
Schaftfarbe:
schwarz
Tinte/Tusche:
Tinte auf Alkoholbasis
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
nein
wasserfest:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
Offenlagerungsfähigkeit:
nein
Material/Ausführung Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
Besonderheit:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integri
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Kunststoffradierer, Schaumradierer, folienschreiber permanent black 0,6mm, cd-marker schwarz, cd-marker, Marker MULTIMARK, wasserfest, Faserschreiber, Faserschreiber (Folienschreiber), Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Feinschreiber (Folienschreiber), Fineliner, Fineliner (Folienschreiber), Folienstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Schreibgeräte, Tintenzeichner, Universalstift (Folienschreiber)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
405
1
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,82*
2 Tage
1855
1
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,84*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,86*
1
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,92*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-150001
ab € 0,52*
Ähnlich
edding
4-8400001
ab € 1,45*
Ähnlich
STABILO
842/46
ab € 0,42*
Ähnlich
Staedtler
318-9
ab € 0,70*
Ähnlich
Faber-Castell
152399
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.