Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Radierer
>
Schaumradierer
>
Artikel
Overheadstift OHP-PLUS schwarz F permanent
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Faber Castell
Product Content
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-550530023
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
151399
EAN/GTIN:
4005401513995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
MULTIMARK permanent F schwarz. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest. Ausführung der Spitze: Kunststoffgefasste Hartplastikspitze. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Material des Schaftes: Polypropylen. Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,6. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
0,6 mm
nachfüllbar:
nein
wasserfest:
ja
Spitze austauschbar:
nein
Ausführung der Griffzone:
rund und angeraut
Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen.
... >
Lager 690
>
Faser- und Rollerschreiber
>
Overheadstifte-und Etuis,Korrekturmarker,Overheadtextmarker
Weitere Suchbegriffe:
DVD-Markierstift
,
Folienschreiber
,
Folienstifte
,
OHP-Marker
,
OHP-Stift
,
Kunststoffradierer
,
Schaumradierer
,
cd-marker schwarz
,
cd-marker
,
folienschreiber permanent
,
Folienstift
,
Multimark
,
OH-Lux
,
F.C.
,
Faber Castell
,
1513..
,
1513
,
OH-Plus
,
faber
,
Wetterfeste Marker
,
CD/DVD - Marker
,
DVD/CD - Marker
,
Marker für CDs
,
DVDs
,
OHP-Stifte
,
Overheadschreiber
,
Projektionsstifte
,
Radierbare Folienstifte
,
Wasserfeste Marker
,
220341
,
220340
,
220342
,
220339
,
non permanent Marker
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
1339
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,78*
Lager 690
2 Tage
670
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,80*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,84*
Lager 639
2 Tage
670
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,48*
€ 0,87*
Lager 52NSZ
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell 152304 Permanent-Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot
Faber-Castell
152304
€ 0,825*
Zubehör
Faber-Castell 152551 Permanent-Marker Blau
Faber-Castell
152551
€ 0,76*
Zubehör
Faber-Castell 152599 Permanent-Marker Schwarz
Faber-Castell
152599
€ 0,79*
Zubehör
Faber-Castell Folienschreiber 152404
Faber-Castell
152404
€ 3,51*
Zubehör
Faber-Castell Folienschreiber Multimark 152699 1mm schwarz 314268-YY
Faber-Castell
152699
€ 0,77*
Zubehör
Multimark Folienstift non-permanent, S, rot
Faber-Castell
152421
€ 0,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.