Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,7 mm, permanent, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,7 mm, permanent, schwarz
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,7 mm, permanent, schwarz
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,7 mm, permanent, schwarz
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,7 mm, permanent, schwarz
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,7 mm, permanent, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-156002690
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     842/46
EAN/GTIN:
     4006381119085
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Fein (F) 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, schwarz, wasserfest. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: schwarz. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Artikelbezeichnung:
Folienstift
Produkttypbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
Typbezeichnung der Mine:
Kapillarspeicher
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarm, auf Alkoholbasis
nachfüllbar:
Nein
Farbe der Kappe:
schwarz
Strichstärke:
Fein (F) 0,7 mm
wasserfest:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auf fast allen glatten Oberflächen
Farbe des Schaftes:
schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Spitze:
Schreibdocht
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
402
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,81*
9 Tage
487
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,44*
€ 0,85*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,59*
€ 1,09*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.