Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift All® STABILO® 8052, Minenfarbe weiß, Stiftform sechskant, Minenstärke 3.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-031012
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8052
EAN/GTIN:
     4006381328159
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Buntstifte
Farbstift
STABILO All. Buntstift für Künstler, professionelle Nutzer mit speziellen Anforderungen - z. B. aus dem handwerklichen Bereich. Für fast alle Oberflächen geeignet. Schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Wasservermalbare Mine mit hochwertigen Pigmenten.
wasservermalbar ja, Durchmesser 7mm, Länge 175mm, Schaft lackiert ja, Schaftfarbe in Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Minenfarbe:
weiß
Stiftform:
sechskant
Minenstärke:
3.3
wasservermalbar:
ja
Besonderheit:
schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall.
Durchmesser:
7
Länge:
175
Schaft lackiert:
ja
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schaftmaterial:
kalifornische Zeder
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Dünnkernfarbstift, Dünnkernstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, stabilo allesschreiber, allesschreiber, Buntstift All®, Bleistift für Erstklässler, Buntstift, Doppelfarbstift, Dreikant-Buntstift, Dreikantbuntstift, Farbstifte, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, Kunstharz-Buntstift, Kunstharz-Farbstift, Kunstharzbuntstift, Kunstharzfarbstift, Malstift, Schreibgerät, Schreibgeräte, Schreiblern-Buntstift, Schreiblernbleistift, Schreiblernbuntstift, Schreiblernstift, Sechskant-Buntstift, Sechskantbuntstift, Silbentrennstift, Zeichenstift, Zeichenstift (Buntstift), Zeichenstifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,82*
€ 1,29*
1 Tag
566
1
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,35*
10
€ 4,16*
ab € 0,88*
€ 1,35*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,81*
€ 1,43*
1 Tag
606
1
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.