Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Farbstift All 8052 3,3mm Sechskant weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-222004001
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8052
EAN/GTIN:
     4006381328159
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Buntstifte
Farbstift
Für Künstler, professionelle Nutzer mit speziellen Anforderungen - z. B. aus dem handwerklichen Bereich. Für fast alle Oberflächen geeignet. Schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Wasservermalbare Mine mit hochwertigen Pigmenten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
All®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Farbstift All®
Stärke der Mine:
3,3 mm
Schreibfarbe der Mine:
weiß
Ausführung der Farbe:
weiß
Länge:
175 mm
wasservermalbar:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Schaft lackiert:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Schaftfarbe:
weiß
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,82*
€ 1,30*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 1,35*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,88*
€ 1,36*
1 Tag
386
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,38*
Lager 1682
265
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.