Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox WOW Cube Duo Colour Leitz 5213-20-36, für Format A4, 4 Schubfächer, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-022184
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5213-20-36
EAN/GTIN:
     4002432115358
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
schubladenbox 4 schübe blau
kunststoffgehäuse
Geschlossene Schubladenfronten in modernem, zweifarbigem WOW Design in Hochglanz. Inklusive Schubladeneinsatz. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugsstopp und Schubladeneinzugssystem, mit rutschfesten Gummifüßchen. Bis zu 3 Sets platzsparend stapelbar. Beschriftungsschildchen können unter 6111-00-00 als Set separat bestellt werden.
Schubladenfront geschlossen, Beschriftungsfeld nein, stapelbar ja, Farbe Schubladen blau, Breite 287mm, Tiefe 363mm, Höhe 270mm, Schublade mit Auszugsperre ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Anzahl Schubfächer:
4
Schubladenfront:
geschlossen
Farbe Gehäuse:
weiß
Beschriftungsfeld:
nein
stapelbar:
ja
Farbe Schubladen:
blau
Breite:
287
Tiefe:
363
Höhe:
270
Schublade mit Auszugsperre:
ja
Schublade mit Griffloch/Griffmulde:
ja
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: leitz schubladenbox, Schubladenbox WOW Cube Duo Colour, Ablage, Ablagebox, Ablageboxen, Ablagen, Brief-Ablagebox, Formular-Ablagebox, Formularbox, Formularboxen, Formularkasten, Schreibtisch-Accessoire (Schubladenbox), Schubladenboxen, Schubladensystem, Schubladensysteme
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 46,99*
€ 62,29*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 46,84*
€ 62,32*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 48,13*
€ 63,61*
€ 4,00*
ab € 48,27*
€ 65,84*
Lager 107
Frei Haus
ab € 107,29*
€ 137,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61110000
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
52132051
ab € 48,76*
Zubehör
Leitz
52132001
ab € 48,31*
Zubehör
Leitz
52132023
ab € 47,74*
Zubehör
Leitz
52132062
ab € 48,46*
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.