Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilbox "the mobil box" helit H 61101 93, für Anzahl Hängemappen 25, 425mm breit, blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-022136
Herst.-Nr.:
     H 61101 93
EAN/GTIN:
     4012086009620
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Transportbox mit Rolloverschluss für den mobilen Büroeinsatz beim Kunden, unterwegs und auf Reisen. Auch für Aktenorder geeignet. Passend für 25 Hängemappen oder 2 Aktenordner DIN A4. Schiene für Hängeregistratur, schwenkbarem Tragegriff und 2 Beschriftungsfeldern. Rollo verschwindet im Gehäuse. Stapelbar.
für Format A4, Höhe 375mm, Tiefe 200mm, Packung mit 1, Verpackung Karton
Weitere Informationen:
für Anzahl Hängemappen:
25
für Format:
DIN A4
Farbe:
blau/schwarz
Breite:
425
Höhe:
375
Tiefe:
200
Packung mit:
1
Verpackung:
Karton
Besonderheit:
passend für für 25 Hängemappen oder 2 Aktenordner A4. Stapel
Material:
PS
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, hängebox pappe, hängebox, hängemappenständer helit, Mobilbox "the mobil box", Aktei, Aktei-Box, Akteien, Akteikoffer, Hänge-Box, Hänge-Korb, Hängeboxen, Hängemappen-Box, Hängemappen-Koffer, Hängemappenboxen, Hängemappengestell, Hängemappenkoffer, Hängeregistratur-Box, Hängeregistratur-Korb, Hängeregistraturbox, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturkorb, Klein-Aktei, Koffer-Aktei
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 17,15*
€ 25,19*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 17,96*
€ 25,57*
€ 5,50*
ab € 18,67*
€ 27,03*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 19,79*
€ 27,62*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 34,22*
€ 49,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110195
ab € 17,15*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110198
ab € 17,13*
Ähnlich
Leitz
67160095
ab € 55,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.