Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-021703 Herst.-Nr.: H 68111 02 EAN/GTIN: 4012086008159 |
| |
|
| | |
| Mit dem helit Präsentationssystem "the placativ" sichern Werbedrucke volle Aufmerksamkeit: Kataloge, Magazine und Flyer sind darin ganzflächig sichtbar und kommen in voller Größe zur Geltung. Bruchstabil und mit edlem Glanz. Freie Kombination der Formate DIN A4 und 1/3 DIN A4. Unbegrenzte horizontale und vertikale Reihung, einfache Wand-Montage. Inkl. Montageschiene Aluminium und Montagezubehör. Optionale Ausstattung mit elektronischen Komponenten. Einlegetiefe: 35 mm. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Anzahl Fächer: | 12 | Höhe: | 978 | Zubehör für Wandbefestigung: | inkl. | Besonderheit: | bruchstabil, horizontale und vertikale Reihung | Material: | Styrol-Acrylnitril (SAN) | Tiefe: | 54 | für Format: | DIN A4 | Packung mit: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wandprospekthalter transparent, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller helit, Wanddisplay "the placativ", Formularfach, Formularfächer, Präsentation, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfächer, Prospekthalter ohne Ständer, Set mit Prospektfächern, Wand-Prospektfach-Set |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 78,41* | € 106,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 80,09* | € 106,73* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,53* | € 112,89* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,33* | € 195,81* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,34* | € 202,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|