Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch 4 Ringe ESSELTE® 49701, für Format A4+, 38mm breit, 20mm ø, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021144
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49701
EAN/GTIN:
     5701216497015
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Mit 2 transparenten Außentaschen auf Vorderdeckel und Rücken für die individuelle Gestaltung.
Ringmechanik 4-D-Ring-Reißmechanik, Blattniederhalter nein, Sichttasche am Rücken ja, Breite 318mm, Höhe 252mm, Überzug außen PP, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4+
Rückenbreite:
38
Farbe:
weiß
Ringmechanik:
4-D-Ring-Reißmechanik
Blattniederhalter:
nein
Einstecktasche:
nein
Sichttasche am Rücken:
ja
Sichttasche auf Vorderdeckel:
ja
Ringdurchmesser:
20
Breite:
318
Höhe:
252
Überzug außen:
PP
Überzug innen:
PP
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material:
Grauappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch esselte, ringbuch, Präsentationsringbuch 4 Ringe, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Präsentation, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbücher, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalben, Prospektalbum, Prospektringbuch, Prospektringbücher, Ringbuch für Prospekte, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
183
1
€ 5,49*
ab € 1,80*
€ 3,00*
1 Tag
441
1
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,08*
10 Tage
183
1
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 3,24*
1
€ 7,95*
ab € 1,89*
€ 3,25*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 7,25*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.