Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch 4 Ringe ESSELTE® 49703, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021120
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49703
EAN/GTIN:
     5701216497039
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Mit 2 transparenten Außentaschen auf Vorderdeckel und Rücken für die individuelle Gestaltung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überzug außen:
PP
Rückenbreite:
51
Sichttasche am Rücken:
ja
Einstecktasche:
nein
Sichttasche auf Vorderdeckel:
ja
Ringmechanik:
4-D-Ring-Reißmechanik
Ringdurchmesser:
30
Breite:
318
Höhe:
252
für Format:
DIN A4+
Blattniederhalter:
nein
Material:
Grauappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert
Überzug innen:
PP
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch esselte, ringbuch, Präsentationsringbuch 4 Ringe, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Präsentation, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbücher, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalben, Prospektalbum, Prospektringbuch, Prospektringbücher, Ringbuch für Prospekte, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
992
€ 5,49*
ab € 2,16*
€ 2,26*
10 Tage
992
€ 5,87*
ab € 2,35*
€ 2,48*
3 Tage
1032
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 2,49*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 2,41*
€ 2,52*
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
Zubehör
Esselte
49702
ab € 1,96*
Zubehör
Esselte
49715
ab € 2,06*
Zubehör
Esselte
49713
ab € 2,14*
Zubehör
Esselte
49717
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.