Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-49703
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49703
EAN/GTIN:
     5701216497039
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 30 mm, Füllhöhe: 25 mm, Rückenbreite: 51 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 265 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
30
Farbe:
weiß
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Vollplastik
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring- Combimechanik
Höhe:
265
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
318
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
Zubehör
Esselte
49702
ab € 1,95*
Zubehör
Esselte
49715
ab € 2,07*
Zubehör
Esselte
49713
ab € 2,14*
Zubehör
Esselte
49717
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.