Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-620200000
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49703
EAN/GTIN:
     5701216497039
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 30 mm, Füllhöhe: 25 mm, Rückenbreite: 51 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 265 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
weiß
Mechaniktyp:
D-Ring-Combimechanik
Anzahl Ringe:
4
Ring-Ø (in mm):
30
Material:
Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert
Rückenbreite:
51 mm
Fassungsvermögen:
300 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch esselte, ringbuch, Prospektringbücher, Präsentationsringbücher, Prospektalben
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
988
€ 5,49*
ab € 2,16*
€ 2,26*
9 Tage
988
€ 5,87*
ab € 2,35*
€ 2,48*
1 Tag
1032
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 2,49*
€ 4,30*
ab € 2,41*
€ 2,52*
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,48*
Zubehör
Esselte
49702
ab € 1,97*
Zubehör
Esselte
49715
ab € 2,07*
Zubehör
Esselte
49713
ab € 2,14*
Zubehör
Esselte
49717
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.