Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, rot
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, rot
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, rot
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, rot
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-49713
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49713
EAN/GTIN:
     5701216497138
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 30 mm, Füllhöhe: 25 mm, Rückenbreite: 51 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 265 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Durchmesser des Rings:
30
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring- Combimechanik
Farbe:
rot
Werkstoff:
Vollplastik
Breite:
318
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe:
265
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte
49715
ab € 2,06*
Zubehör
Esselte
49717
ab € 2,14*
Zubehör
Esselte
49703
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.