Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch VELODUR® VELOFLEX® 1143 190, für Format A4, 40mm breit, 25mm ø, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021113
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1143 190
EAN/GTIN:
     4000225114311
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Einband und Taschen passend für Prospekthüllen, PP-kaschiert. Ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken. Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes.
Ringmechanik D-Ring-Mechanik bzw. Combi-Mechanik, Blattniederhalter nein, Einstecktasche ja, Höhe 315mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Rückenbreite:
40
Farbe:
weiß
Ringmechanik:
D-Ring-Mechanik bzw. Combi-Mechanik
Blattniederhalter:
nein
Einstecktasche:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Sichttasche auf Vorderdeckel:
ja
Ringdurchmesser:
25
Höhe:
315
Material Einband:
PP-Folie
Besonderheit:
Rückentasche verbreitet, dadurch leichteres Einstecken des R
Material:
PP-kaschiert
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, präsentationsmappen a4 weiß pvc, präsentations-alben din a4, präsentations-album a4 veloflex, Präsentationsringbuch VELODUR®, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Präsentation, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbücher, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalben, Prospektalbum, Prospektringbuch, Prospektringbücher, Ringbuch für Prospekte, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 2,20*
€ 3,10*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,459*
€ 3,522*
2 Tage
41
1
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 4,01*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,48*
€ 4,03*
1
€ 7,95*
ab € 2,55*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143150
ab € 2,16*
Ähnlich
Soennecken
4146
ab € 2,26*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143180
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.