Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-012757 Herst.-Nr.: 4826 EAN/GTIN: 4008705048262 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Ordneretiketten auf DIN-A4-Blättern. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Aus hochwertigem, gestrichenem Spezialpapier, 90 g/qm für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufiger Verwendung des Ordners. Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software bedruckbar mit Inkjetdrucker, Klebemasse lösungsmittelfrei ja, Breite Schild 61mm, Höhe Schild 192mm, Anzahl Schilder 100, Packung mit 25 Weitere Informationen: | | Format Schild: | kurz/breit | Farbe: | weiß | Aufdruck: | nein | bedruckbar mit: | Inkjetdrucker | Griffloch: | nein | Klebemasse lösungsmittelfrei: | ja | selbstklebend: | ja | Breite Schild: | 61 | Höhe Schild: | 192 | Anzahl Schilder: | 100 | Packung mit: | 25 | Besonderheit: | hochwertiges, gestrichenes Spezialpapier, stark haftend | Material: | Papier ECF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, haftetiketten herma, inkjet etiketten, Inkjet-Ordneretikett, kurz, Abreibe-Buchstabe, Abreibe-Zahl, Abreibezahl, Anlage-, Nummern-Etikett, Anlagemarke, Anlagenummer, Anreibebuchstabe, -zahl, Anreibeprogramm, Barcodeetikett (selbstklebend), Buchstaben-, Zahlen-Etikett, Buchstaben-Pickerl, Buchstabenetikett, Deco-Etikett, Deko-Etikett, Dia-Nummern, Eilt-Etikett, Etikett, Etiketten, Farb-, Markierungspunkt, Farbpunkt, Fensterbild, Fensterschmuck, Festtagszahl-Etikett, Filz-Pickerl, Filz-Sticker, Folienetikett, Foto-Sticker, Glitzer-Pickerl, Glitzer-Sticker, Haftetikett, Haftetikett Farbpunkt, Hinweis-, Text-Etikett, Hinweis-Etikett, Hinweis-Folienetikett, Inhaltsschild, Inkjet-Einsteck-Rückenschild, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Jubiläumszahl-Etikett, Jubiläumszahletikett, Klebesiegel, Kopierer-Einsteck-Rückenschild, Kopierer-Ordneretikett, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild für Ordnerrücken, Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild, Laserdrucker-Ordneretikett, Laserdrucker-Ordnerrückenschild, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Rückenschild, Laserdrucker-Schild für Ordnerrücken, Leucht-Pickerl, Leucht-Sticker, Leuchtfolien-Schmucketikett, Logo-Etikett, Maxisiegel, Mehrweg-Versiegelungssystem, Neu-Etikett, Nummernetikett, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, Ordner-Etikett, Ordner-Inhaltschild, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerinhaltschild, Ordnerrückenschild (Einsteck), Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, PC-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckschild, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordneretikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerrückenschild (Einsteck), PC-Ordnerschild, PC-Rückenschild, PC-Rückenschild für Ordnertasche, PC-Schild für Ordnerrücken, Pfeil-Etikett, Photo-Sticker, Pickerl, Pickerl Farbpunkt, Plastiksiegel, Poesieetikett, Polyseal, Prüfplakette für Schutzmaßnahmen, Raumhinweis-Etikett, Reflex-Pickerl, Reflex-Sticker, Rubbelbuchstabe, Rubbelzahl, Rückenschild für Ordnertasche, Rückenschilder, Schild für Ordnerrücken, Schmuck-Etikett, Schmucketikett-Rolle, Sicherheitsetikett (Aufkleber), Sicherheitssiegel, Siegel für Mehrwegtaschen, Siegelaufkleber, Siegeletikett, Spruch-Etikett, Spruch-Sticker, Spruchetikett, Stecksiegel, Sticker-Etikett, Tattoo-Anreibeetikett, Tattoo-Etikett, Tattoo-Pickerl, Textetikett, Typenetikett, Vielzwecketikett Farbpunkt, Void-Etikett, Warnvogel, Zahlen-Pickerl, Zahlenetikett |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 7,50* | € 10,99* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 7,50* | € 11,01* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 7,52* | € 11,07* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 7,78* | € 11,39* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 15,63* | € 23,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|