Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-125383 Herst.-Nr.: 4826 EAN/GTIN: 4008705048262 |
| |
|
| | |
| Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Aus hochwertigem, gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufiger Verwendung des Ordners. Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | weight: | 0.344 kg | height: | 0.008 m | width: | 0.212 m | depth: | 0.325 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, inkjetpapier weiß a4, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Etiketten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,49* | € 10,85* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,51* | € 10,85* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,56* | € 10,93* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,67* | € 11,07* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,76* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,0749* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|