Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt Leitz 1654-00-85, grau, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012512
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1654-00-85
EAN/GTIN:
     4002432328758
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblatt a4 grau
trennblatt a4
Die Register-Taben aus Kraftkarton 200 g/qm können an jeder Stelle ausgeschnitten werden. Mit Linienaufdruck zur einfachen Beschriftung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
300
Anzahl Tabe:
10
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lochung:
6-fach geöst
Inhalt der Packung:
100 Stück
Besonderheit:
Blanko-Registertabe zum Ausschneiden, mit Liniendruck
Material:
Kraftkarton (RC)
Papiergewicht:
200
Breite:
240
Linienaufdruck:
ja
für Format:
DIN A4+
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Staffel-Trennblatt, Staffeltrennblatt, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,92*
€ 18,75*
2 Tage
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,92*
€ 18,77*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 19,40*
3 Tage
60
pro Stück
€ 2,90*
ab € 13,54*
€ 19,55*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 13,81*
€ 19,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,76*
€ 22,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1381* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1453
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.