Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 1 bis 10 Trennblätter Recycled DIN A4+ Grau 10-teilig Pappkarton 6 Löcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502629
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502629
Artikel-Nr.:
     94QG7-502629
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     16540085
EAN/GTIN:
     4002432328758
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblatt a4 grau
trennblatt a4
Leitz Trennblätter 1654 100 Stück. Anzahl gestanzter Löcher: 6 Löcher. Anzahl Register: 10-teilig. Ausführung: Durch Ösen verstärkt. Beschriftbar: Ja. Breite: 240 mm. Farbe: Grau. Fertigkeiten: Verstärkt. Format: DIN A4 Überbreite. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 1654. Höhe: 300 mm. Lochung: Perforiert. Löcher: 6 Löcher. Marke: Leitz. Material: Kraftkarton. Papiergewicht: 200 g/m². Registertyp: 1 bis 10. Tabfarbe: Grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
300 mm
Breite:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, TRENNBLÄTTER, LEI1654, TRENNBLATT, ZWISCHENBLÄTTER, TRENNLASCHEN, AKTENFAHNE, AKTENFAHNEN, AKTENSCHWANZ, TRENNSTREIFEN, TRENNER, TRENNKARTEN
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,92*
€ 18,75*
1 Tag
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,92*
€ 18,77*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 19,40*
Lager 94QG7
60
pro Stück
€ 2,90*
ab € 13,54*
€ 19,55*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 13,81*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1453
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.