Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, Karton, Überbreite, geöst, grau, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308490
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1654-00-85
EAN/GTIN:
     4002432452231
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblatt a4 grau
trennblatt a4
Leitz Trennblatt, A4, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung durch Ösen verstärkt. Material: Kraftkarton (RC) 200 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Format:
A4 Überbreite
Farbe:
grau
Breite:
240 mm
Höhe:
300 mm
Linienaufdruck vorhanden:
ja
Anzahl der Taben:
10
Lochung:
4-fach geöst
Material:
Kraftkarton (RC)
Grammatur:
200 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Zwischeneinlagen, Zwischenblätter, Ordnertrennblätter, Kartonregister
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,92*
€ 18,75*
Lager 690
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,92*
€ 18,77*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 19,40*
2 Tage
60
pro Stück
€ 2,90*
ab € 13,54*
€ 19,55*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 13,81*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1453
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.