Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Register, Tauenpapier Leitz 4340-00-00, für Format A4, Tabe blanko, 10 Blatt, 5-farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012423
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4340-00-00
EAN/GTIN:
     4002432309368
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
5-farbiges, extrastarkes, Papier 130 g/m². Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und Tabenverstärkung. Langlebig, strapazierbar und umweltfreundlich. Rasteraufdruck auf dem 1. Blatt, zur leichten Beschriftung des Inhalts.
Breite 225mm, Höhe 300mm, Papiergewicht 130g/m², Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Tabe:
blanko
Farbe:
5-farbig
Anzahl Blatt:
10
Breite:
225
Höhe:
300
Papiergewicht:
130
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material:
Papier RC
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, leitz papier blanko-register a4, blanko register, blanko-register a4, Blanko-Register, Tauenpapier, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Schräg-Register, Schrägregister, Zahlen-Register, Zahlenregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
184
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,07*
€ 1,85*
2 Tage
469
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,86*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 1,89*
9 Tage
148
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,11*
€ 1,94*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,22*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,36*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,93*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.