| |
|
| Artikel-Nr.: 107-012094 Herst.-Nr.: 40132-04 EAN/GTIN: 4250037423563 |
| |
|
| | |
| Mit Funktionstaschen und Klettverschluss. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | für Format: | DIN A4 quer | Höhe: | 235 | Öffnung: | lange Seite | Inhalt der Packung: | 10 Stück | Material: | Polypropylen | Oberfläche: | matt | Breite: | 335 | dokumentenecht: | ja | Aufhängeloch: | nein | Folienstärke: | 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Visitenkartentasche, foldersys sichttasche a4 transparent, foldersys klettverschlussmappen, visitenkartentasche, Dokumententasche mit Klettverschluss und, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Dokumentenhalter, Hülle, Hüllen, Sichttaschen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,43* | € 2,83* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,89* | € 5,43* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 5,83* | € 9,26* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 6,12* | € 9,62* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 8,74* | € 12,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|