| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910012094 Herst.-Nr.: 40132-04 EAN/GTIN: 4250037423563 |
| |
|
| | |
| Dokumententasche mit Klettverschluss und Tasche, für Papierformat A4 quer, Öffnung Mit Funktionstaschen und Klettverschluss. Öffnung lange Seite, dokumentenecht ja, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) matt, Folienstärke 0.2mm, Höhe 235mm, Packungsmenge 10 Stück Eigenschaft: A4 quer, 335mm breit Farbe: farblos |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Visitenkartentasche, foldersys sichttasche a4 transparent, foldersys klettverschlussmappen, visitenkartentasche, Dokumententasche, mit, Klettverschluss, und, 40132-04 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,43* | € 2,83* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,89* | € 5,43* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 5,83* | € 9,26* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 6,12* | € 9,62* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 8,74* | € 12,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|