Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 quer PP, Visitenkartentasche, Klettverschluss klar farblos matt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 quer PP, Visitenkartentasche, Klettverschluss klar farblos matt
Dokumentenmappe A4 quer PP, Visitenkartentasche, Klettverschluss klar farblos matt
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4013204
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40132-04
EAN/GTIN:
     4250037423556
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A4 quer
  • mit Klettverschluss
  • Visitenkarten-Tasche aussen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Visitenkartentasche
Breite:
335 mm
Bruttogewicht:
0.3970 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A4 quer
Höhe:
235 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Visitenkartentasche, foldersys sichttasche a4 transparent, foldersys klettverschlussmappen, visitenkartentasche, 40132, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,87*
€ 2,83*
8 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,56*
€ 3,57*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,99*
€ 9,28*
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,25*
€ 9,64*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 12,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.