Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Dokumententasche, DIN A4 quer, Klettverschluss PP, Visitenkartentasche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182367
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40132-04 FARBLOS TRANSLUZENT
EAN/GTIN:
     4250037423563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe

wahlweise mit CD-Fach oder mit Visitenkartentasche

  • praktisch zum Aufbewahren und Versenden von Dokumenten verschiedenster Grössen
  • aus robustem PP-Material
  • blickdurchlässig
  • bedruckbar
  • farblos
  • mit Klettverschluss
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
Visitenkarteneinschub
Masse B x H:
235 x 335 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Klettverschluss
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
10
Breite:
335 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
235 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,43*
€ 2,83*
8 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 5,43*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 5,83*
€ 9,26*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,12*
€ 9,62*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 12,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.