| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FOD4013204 Herst.-Nr.: 40132-04 EAN/GTIN: 4250037423563 |
| |
|
| | |
| Zur sicheren Aufbewahrung und wirkungsvollen Übergabe von Dokumenten und Unterlagen. Polypropylen transluzent, 200 my. Dokumentenecht. DIN A4 quer. Maße (H x B): 235 x 335 mm. Beutel à 10 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Format: | DIN A4 | Ausführung: | DIN A4 hoch, mit Klettverschluss, mit Visitenkartentasche | Anreißer (Online): | Sichttasche für Format DIN A4 quer, mit Visitenkartentasche, klar transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Sichttasche für Format DIN A4 quer, mit Visitenkartentasche, klar transparent, 235 x 335 x 0 mm (HxBxT) | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Visitenkartentasche, foldersys sichttasche a4 transparent, foldersys klettverschlussmappen, visitenkartentasche, Dokumententasche, Dokumenten-Tasche, Dokumentenhülle, Dokumenten-Hülle, Sammel-Tasche, Sammelhülle, Sammel-Hülle, Dokumenten-Mappe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,43* | € 2,83* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,89* | € 5,43* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 5,83* | € 9,26* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 6,12* | € 9,62* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 8,74* | € 12,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,583* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|