Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche mit Klettverschluss FolderSys® 40101-44, blau-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011990
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40101-44
EAN/GTIN:
     4250037409451
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Zum Sammeln, Sortieren, Aufbewahren und Präsentieren oder auch als Umlaufmappe. Mit Klettverschluss, aus transluzenter Folie und verschiedenen Formaten. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau-transparent
für Format:
DIN A4 quer
Höhe:
235
dokumentenecht:
ja
Inhalt der Packung:
10 Stück
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
335
Öffnung:
lange Seite
Folienstärke:
200
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe foldersys a4 quer pp blau, foldersys klettverschlussmappen, aktenhülle a4, Sichttasche mit Klettverschluss, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Dokumentenhalter, Hülle, Hüllen, Sichttasche, Sichttaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,61*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,97*
€ 8,44*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,13*
€ 8,57*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 9,32*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40101-84
ab € 0,53*
Ähnlich
FolderSys
40101-03 03 FARBLOS GERIPPT
ab € 4,97*
Ähnlich
FolderSys
40101-64 64 GELB TRANSLUZENT
ab € 4,98*
Ähnlich
FolderSys
40101-54 54 GRÜN TRANSLUZENT
ab € 4,99*
Ähnlich
FolderSys
40101-23
ab € 4,99*
Ähnlich
FolderSys
40101-04
ab € 0,497*
Ähnlich
FolderSys
40101-94
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.