Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-011863 Herst.-Nr.: 194770 EAN/GTIN: 3377991947704 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende, wiederablösbare Sichthülle für Informationen, die öfter ausgetauscht werden müssen. Antireflex-PVC mit selbstklebenden, rückstandslos ablösbaren Streifen auf der Rückseite - dadurch haftet KANG auf fast allen glatten Untergründen. Magnetischer Verschluss oben rechts. Wiederverwendbar. Fassungsvermögen bis zu 10 DIN-A4-Seiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Öffnung: | oben, rechts offen | Packung mit: | 5 | für Format: | DIN A4 | Besonderheit: | mit Magnetverschluss | Material: | PVC-Hartfolie | Folienstärke: | 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Magnetschnäpper, Magnetverschlüsse, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, a4 präsentationsmappe transparent, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Sichthülle KANG Easy clic mit Magnetvers, Akten-Hülle, Aktenhüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Hülle, Hüllen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Sicht-Hülle, Sichthülle |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 11,08* | € 14,73* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,52* | € 16,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,71* | € 16,43* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,50* | € 16,44* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 13,92* | € 18,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,216* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|