Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Premium Leitz 4100-00-03, für Format A4, Stärke 0.15mm, dokumentenecht ja, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011830
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4100-00-03
EAN/GTIN:
     4002432308064
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Aus hochwertiger und stabiler Hartfolie, dokumentenecht. Strapazierfähig durch besonders stabile Kantenschweißnaht. Extragroßer Greifausschnitt erleichtert Entnehmen und Einlegen von Schriftgut.
Folienstärke 150µm, Oberfläche glasklar, Greifausschnitt ja, Öffnung oben und rechts
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
farblos
Stärke:
0.15
Folienstärke:
150
dokumentenecht:
ja
Oberfläche:
glasklar
Greifausschnitt:
ja
Kantenschweißnaht:
ja
Spitzenqualität Hüllen:
ja
Öffnung:
oben und rechts
Material:
PVC-Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle glasklar a4 150my, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Sichthülle Premium, Akten-Hülle, Aktenhüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Hülle, Hüllen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Sicht-Hülle, Sichthülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4533
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,40967*
€ 0,78967*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,87*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,48*
€ 0,93*
6 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,47*
€ 0,95*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 48,54*
€ 67,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 89,25*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,35*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
Zubehör
Leitz
10155035
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.