Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhänge-Heftstreifen, Karton, geöst ELBA 100091153, für Anzahl Blatt 120, 60mm breit, rot, ST=50ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010938
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100091153
EAN/GTIN:
     4002030271159
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Einhänge-Hefter
Smart Line Einhänge-Heftstreifen von ELBA zum Sortieren und Abheften in Ordner von gelochtem Papier. Besteht aus stabilem 250 g/m² Manilakarton, mit Heftmechanik aus Metall und 6 und 8 cm Lochung. Die 8 cm Lochung ist geöst, daher wird das Ausreißen des Kartons bei intensivem Gebrauch verhindert. Für ca. 120 DIN A4-Blätter.
für Papiergrößen A4, Höhe 305mm, Packung mit 50 Stück, Lochung 6 + 8cm, selbstklebend nein, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
für Anzahl Blatt:
120
für Papiergrößen:
DIN A4
Breite:
60
Höhe:
305
Packung mit:
50 Stück
Lochung:
6 + 8 cm
selbstklebend:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material Deckschiene:
Metall
Besonderheit:
für A4
Material:
Manilakarton 250 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Einhängehefter, Ösen-Hefter, Ösenhefter, Abheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, einhängehefter rot, einhängehefter elba, einhängehefter, Einhänge-Heftstreifen, Karton, geöst, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,15*
€ 0,296*
2 Tage
377
1
€ 5,95*
ab € 0,17*
€ 0,31*
4 Tage
377
100
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,57*
4 Tage
377
1
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,68*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 12,75*
€ 18,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.