Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Einhängeheftstreifen 100091153 Metalldeckleiste Karton rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/107/a009107m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/107/a009107m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125226430
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100091153
EAN/GTIN:
     4002030271159
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Einhänge-Hefter
Heftstreifen in langer Ausführung.
Weitere Informationen:
Maße:
6 x 30,5 cm (B x H)
Grammatur:
250
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochabstand:
60/80
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material der Deckschiene:
Metall
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Art der Lochrandverstärkung:
geöst
Weitere Suchbegriffe: Einhängehefter, Ösen-Hefter, Ösenhefter, Abheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, einhänge hefter, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
787
1
€ 5,95*
ab € 0,16*
€ 0,29*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,15*
€ 0,299*
3 Tage
2955
100
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,57*
4 Tage
2955
1
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,69*
6 Tage
2955
1
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,299*
€ 0,356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15*
€ 0,179
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100091149
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.