Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 Standard KABUCO 010342, 80mm breit, 285mm breit, 318mm hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     010342
EAN/GTIN:
     4041282000865
Suchbegriffe:
Ordner DIN A4 Standard
Aktenordner
Bankordner
Bankordner (Doppelordner)
Ordner mit Wolkenmarmorpapier überzogen. Mit patentierten Taillen-Schlitzen, Kantenschutz, Griffloch und aufgeklebtem Rückenschild. Hebelmechanik mit Zapfensicherheitsverschluss, Mechanikenschutz und Klemmer.
Deckblatt ja, Ordnermechanik Hebelmechanik, Sichttasche am Rücken nein, Inhalt der Packung Umkarton 20, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Rückenbreite:
80
Breite:
285
Höhe:
318
Farbe Rücken:
schwarz
Deckblatt:
ja
Griffloch:
ja
Kantenschutz:
ja
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Sichttasche am Rücken:
nein
Inhalt der Packung:
Umkarton 20
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Überzug innen:
Papier RC
Überzug außen:
Papier RC
Material Heftmechanik:
Stahl vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
10805095
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.