Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° ohne Schlitze Leitz 1060-00-00, für Format A4, 59mm breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010109
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1060-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301041
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 50 % weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Ohne Schlitze, mit aufgeklebtem Rückenschild. Einband aus Pappe, mit Wolkenmarmorpapier kaschiert. Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt.
Breite 285mm, Höhe 318mm, Farbe Rücken schwarz, Deckblatt ja, Fassungsvermögen ca. 350 Blatt (80 g/m²), Griffloch ja, Ordnermechanik 180°-Präzisions-Hebelmechanik, Ringmechanik 2 Bügel, Zertifikate und Zulassungen GS-Zeichen, Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Rückenbreite:
59
Breite:
285
Höhe:
318
Farbe:
schwarz
Farbe Rücken:
schwarz
Deckblatt:
ja
Fassungsvermögen:
ca. 350 Blatt (80 g/m²)
Griffloch:
ja
Kantenschutz:
ja
Ordnermechanik:
180°-Präzisions-Hebelmechanik
Ringmechanik:
2 Bügel
Besonderheit:
aufgeklebtes Rückenschild
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen, Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Überzug innen:
graues Papier
Überzug außen:
Graupappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier bezogen
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 schwarz, standard ordner, leitz standard-ordner, Qualitäts-Ordner 180° ohne Schlitze, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 3,52*
€ 4,59*
20
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 5,14*
1 Tag
32
1
€ 5,49*
ab € 3,29*
€ 5,31*
3 Tage
78
1
€ 5,95*
ab € 3,52*
€ 5,64*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,85*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10140
ab € 18,95*
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,70*
Zubehör
Herma
5093
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
5091
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5094
ab € 6,60*
Zubehör
Herma
5092
ab € 6,61*
Zubehör
Herma
4283
ab € 16,40*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
16862035
ab € 16,01*
Zubehör
Leitz
16862015
ab € 16,03*
Zubehör
Leitz
16862085
ab € 16,41*
Zubehör
Leitz
16862055
ab € 16,54*
Zubehör
Leitz
16862025
ab € 16,03*
Zubehör
Leitz
16860085
ab € 49,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.