Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 600 Stück, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 600 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 600 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 600 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 600 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 600 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     1682-120077881
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16860085
EAN/GTIN:
     4002432323142
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 39 x 191 mm. Inhalt: 600 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
kurz/schmal
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Aufdruck vorhanden:
Ja
Breite des Schilds:
39
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Höhe des Schildes:
191
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Anzahl der Schilder:
600
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 50,56*
€ 65,30*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 49,03*
€ 65,87*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 49,78*
€ 66,41*
3 Tage
41
pro Paket
€ 2,90*
ab € 51,36*
€ 66,62*
pro Paket
Frei Haus
ab € 51,86*
€ 67,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,30*
€ 77,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,94*
€ 77,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,87*
€ 73,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,44*
€ 69,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,69*
€ 65,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,56*
€ 60,17
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,5056* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.