| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859840317 Herst.-Nr.: 840317 EAN/GTIN: 4250887723974 |
| |
|
| | |
| Lötdraht FELDER 20841010 ISO-Core “EL“, 100g Rückstandsarmer, halogenfreier No-clean-Lötdraht. Speziell angepasst an die Erfordernisse in der bleifreien Elektronikfertigung. Das Flussmittel zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus und spritzt nicht während des Aufschmelzens. Features: Flussmittelrückstände sind weder korrosiv noch elektrisch leitend und können daher auf der Lötstelle verbleiben Technische Daten: Dauertemperatur-beständig: -96°C…+150°C Lötdraht Ø: 1,0 mm Legierung: Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Flussmitteltyp nach ISO 9454-1 Flussmittelanteil: 3,5 % Halogenanteil: halogenfrei (No Clean) Bleifrei Gewicht: 100g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn95,5ag3,8cu0,7 1,0mm, lötzinn, lötzinn sn95,5ag3,8cu0,7, FELDER, 20841010, ISO-Core, “EL“ |
| | |
| |