| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859741688 Herst.-Nr.: 741688 EAN/GTIN: 4251720304800 |
| |
|
| | |
| SMART-MULTIMEDIA CAT.7 Verlegekabel BasicPro, 100 m, orange Cat. 7 Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im Innenraum. Das perfekte Standard Kabel mit GHMT Zertifizierung nach: ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11), IEC 61156-5 Ed.3.0 (2020-04) Technische Daten: Spezifikation: Cat. 7 Zertifikate: GHMT Type Approval Symmetrisches Kabel, Kupfer, Kategorie 7 Übertragungsfrequenz bis zu: 1000MHz Bandbreite bis zu: 10Gbit/s Anzahl der Schirmungen: 2-fach Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) Schirmung 2: ALU Geflecht Schirmungsklasse: S/FTP Aufbau Kabel: AWG 23/1 Adern Material: Kupfer Adern Typ: Massivleiter / Starr (solid) Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair) Kabeltyp: Rundkabel Kabelmantel: LSZH (Halogenfrei) Durchmesser Kabel (ca.): 7,4mm BauPVO Euroklasse: Cca Farbe Kabel: orange Wicklung: Papierspule Länge: 100,0m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel kategorie 7 100m orange, ethernet kabel, ethernet-kabel 100m, SMART-MULTIMEDIA, CAT.7, Verlegekabel, BasicPro, 741688 |
| | |
| |