| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859511765 Herst.-Nr.: 511765 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Arbeitshandschuhe, Padua Pro, EN388, EN 420, grau/schwarz, Größe 10 Abriebfester Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Micro-Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen. Ideal zum dauerhaften Einsatz bei fast allen Montagearbeiten, im Garten, beim Heimwerken, im KFZ-Bereich Abriebfester Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Micro-Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen. Ideal zum dauerhaften Einsatz bei fast allen Montagearbeiten, im Garten, beim Heimwerken, im KFZ-Bereich usw. Größe 10. Features: Material: Micro-Nitrilschaum Verwendungszweck: Allgemeine Handhabung, Feinarbeiten Gebrauchseigenschaften (Handschutz): mechanische Gefahren Griffigkeit: sehr gut Allgemeine Fingerfertigkeit: gut Abriebfestigkeit: 4 Schnittfestigkeit: 1 Weiterreißfestigkeit: 3 Durchstichfestigkeit: 1 EN-Normen: EN 420, EN 388 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Arbeitshandschuhe, Padua, Pro, EN388, EN |
| | |
| |